Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R427512 Herst.-Nr.: IMT37311 EAN/GTIN: 3606480398919 |
| |
|
| | |
| Gummidurchführung TET 14-20 Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm, grau, VPE 50 Stück. Material: EPDM (Ethylen- Propylen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Reinigungsmittel, Stark oxidierenden Mitteln, wie (Ammoniak, Verdünnte Phosphorsäure, Verdünnte Salpetersäure, Verdünnte Salzsäure, Verdünnte Schwefelsäure) Andere Mittel, wie. Entwickler, Glycol, Kühlflüssigkeit, Leichte Beeinträchtigung durch konzentrierte Säuren bei Zimmertemperatur. Temperaturbereich: -40 Grad bis 100Grad. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | IMT37311 | Typ: | IMT37311 | Kategorie: | Kabeldurchführung | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,46* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,12028* | € 1,46028* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,1913* | € 1,5413* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,2111* | € 1,5711* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,4654* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|