Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20068002 GO!!! Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R427632
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20068002
EAN/GTIN:
     4007486680029
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Pure Red Bull Power
Tauche ein in die Welt der Höchstgeschwindigkeit mit dem Carrera GO!!! CHALLENGE - Formula High Speed Set, das die Power des zweifachen niederländischen Weltmeisters Max Verstappen im Red Bull Racing RB18 "Verstappen, No.1" verkörpert. Die 6 Meter lange High Speed Rennstrecke fordert dich mit Loopings, herausfordernden Steilkurven, actiongeladenen Fly-Overs und rasanten Geraden heraus, während du das Red Bull Racing Auto am Handregler auf Hochtouren bringst.

Challenge-Mode für maximalen Rennspaß
Die Carrera Challenge - Formula High Speed bietet nicht nur atemberaubende Rennaction, sondern auch den aufregenden Challenge-Mode. Hierbei startet ein Timer von 30, 45 oder 60 Sekunden, innerhalb dessen du so viele Runden wie möglich auf der Carrera Red Bull Formel 1 Rennstrecke absolvieren musst. Der Rundenzähler hält deine Performance fest. Ganz gleich, ob du alleine fährst oder dich mit einem Freund abwechselst, dieses Set verspricht packende Rennen und ultimativen Spielspaß im Stil von Red Bull Racing.
Lieferumfang:
Red Bull Racing RB18 "Verstappen, No.1" + Elektronische 1-Spur-Actionbahn Speedbox mit Timer-Funktion + Rundenzähler + Looping + High Speed Steilkurven + Fly-Over + Geraden + Stützen + Transformator + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
203 cm
Breite:
75 cm
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
20068002
Anzahl Spieler (min.):
1
Anzahl Spieler (max.):
2
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Maßstab:
1:43
System:
GO!!!
Produkt-Art:
Start-Set
Weitere Suchbegriffe: Carrera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,37*
€ 43,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 50,97*
€ 6,90*
ab € 47,66*
€ 62,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.