| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R427872 Herst.-Nr.: 20030033 EAN/GTIN: 4007486300330 |
| |
|
| | |
| Startschuss an der Bahn Im Carrera DIGITAL 132 „Starter Set“ gehen gleich zwei klassisch-amerikanische Pferdestärken-Biester an die Startlinie. Das einsteigerfreundliche Autorennbahn-Set beinhaltet den Ford Mustang GTY „No.5“, der in schickem Blau mit den markanten weißen Streifen gekennzeichnet ist, sowie den Ford Mustang GTY „No.76“, der ebenfalls in den klassischen US Rennfarben in weißer Lackierung mit blauen Steifen an die Startlinie rollt.
Einsteiger-Set für Mustang-Liebhaber Die 5,7 Meter lange Strecke mit Ghost- und Safetycar-Funktion bietet dir mit Doppelweiche, High-Speed Geraden, Spurwechsel und Überholung per Knopfdruck spaßige Herausforderungen. An der DIGITAL 132-Autorennbahn kannst du in den Wettkampf mit bis zu fünf weiteren Piloten treten. Für noch mehr authentischen Rennspaß können Geschwindigkeit und Bremsverhalten für jedes Fahrzeug separat eingestellt und an dein Können angepasst werden. Features: Optimales Set für Einsteiger Fullspeed Spurwechseln und Überholen Frontlicht und Rück-/Bremslicht Lieferumfang: Ford Mustang GTY "No.5" + Ford Mustang GTY "No.76" + CONTROL UNIT + 2 Kabelhandregler + Doppelweiche + Geraden + Kurven + Leitplanken + Anleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 245 cm | Breite: | 110 cm | Modellausführung: | RtR | Herst.-Teilenr.: | 20030033 | Anzahl Spieler (min.): | 1 | Anzahl Spieler (max.): | 2 | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Maßstab: | 1:32 | System: | DIGITAL 132 | Produkt-Art: | Start-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carrera |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 53 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 140,69* | € 173,86* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,45* | € 207,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,42* | € 351,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|