| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R428002 Herst.-Nr.: 42617 EAN/GTIN: 5702017589374 |
| |
|
| | |
| Die LEGO Friends Auffangstation für Farmtiere (42617) bietet Mädchen und Jungen ab 6 Jahren jede Menge Spielspaß. Dein Kind kann eigene Geschichten darstellen und die Freunde beispielsweise Obst-und-Gemüse-Spielzeug ernten, Erdbeermarmelade machen oder die Bauernhoftiere versorgen lassen.
Das LEGO Bauernhof-Spielzeug für 6-Jährige beinhaltet 3 LEGO Friends Figuren, eine Ziege, eine Kuh, ein Huhn und 2 Küken. Wenn du das Farmgebäude aufklappst, entdeckst du die separaten Boxen für die verschiedenen Spielzeug-Tiere. Das Kinderspielzeug enthält auch ein Traktor-Spielzeug und eine Windmühle. In der Windmühle befindet sich eine coole Funktion: Leere Gläser werden in die Maschine gesteckt und kommen als volle Marmeladengläser wieder heraus. Das Zubehör umfasst Karotten, Erdbeeren, Gläser, eine Heugabel, eine Bürste, eine Schaufel, Eier, Heuhaufen und eine Laterne. Zu diesem Spielset mit Farmtieren ist auch die LEGO Builder App verfügbar, die dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer mitnimmt. Dein Kind kann 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen.
LEGO Friends Sets laden Kinder zu alltäglichen Rollenspielen über Freundschaft, Familie und Tiere ein. Dieser LEGO Friends Bauernhof ist ein tolles Geschenk zu besonderen Anlässen für Kinder, die Rollenspiele und Tierfiguren lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Auffangstation für Farmtiere | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 489 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,70* | € 43,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,70* | € 45,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,08* | € 45,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 35,21* | € 45,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,84* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|