Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Solar-Lichtschlauch SY-5947266 LED 1.8W RGB Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R428222
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5947266
EAN/GTIN:
     4064161304908
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 5m
lichtschlauch
Dekorativer Lichtschlauch mit eigener Stromversorgung
In dem mit transparentem Silikon ummantelten Lichtstreifen sind auf fünf Meter Länge 300 LEDs angebracht. Dicht gepackt illuminieren sie Balkon, Garten oder Terrasse mit bunten RGB-Farben. Das flexible ABS-Material des Sygonix Solar-LED-Lichterschlauchs ist besonders biegsam und lässt sich leicht in jede gewünschte Form bringen.
Die Sonne übernimmt die Stromrechnung
Das Solarmodul kann einfach mit dem integrierten Haken an der Wand aufgehängt oder mit dem Erdspieß an geeigneter Stelle optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Die so erzeugte Energie ist nicht nur umweltfreundlich und nachhaltig, sie kostet auch nichts.
Einstellbare Beleuchtungsmodi und Helligkeitsstufen
Um die Beleuchtung auf die individuell gewünschte Atmosphäre abzustimmen, stehen vier Helligkeitsstufen und neun verschiedene Beleuchtungsmodi zur Verfügung.
Flexible Bedienung
Über die Fernbedienung lassen sich nicht nur Beleuchtungsszenen einstellen, auch die automatische Abschaltung nach drei, fünf oder acht Stunden kann per Knopfdruck aktiviert werden. Zusätzlich kann der Sygonix Solar-LED-Lichterschlauch am Ein/Aus-Schalter von Hand an- oder abgeschaltet werden. Eine Anzeige informiert über den Einschaltmodus und den Ladezustand.
Komplettes Zubehör im Lieferumfang
Der Sygonix Solar-LED-Lichterschlauch wird einschließlich Solarpanel, Erdspieß, IR-Fernbedienung inklusive Batterie und Anleitung geliefert.
Features:
RGB-Farbe
4 Helligkeitseinstellungen (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
3 Timer-Einstellungen (3 h, 5 h & 8 h)
9 verschiedene Beleuchtungsmodi
Lieferumfang:
Solarmodul-Box + Lichtschlauch + Stab + Erdspieß + Fernbedienung (CR2025 Batterie mitgeliefert) + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
4 mm
Länge:
5000 mm
Akku:
Ja
Farbe:
transparent
Breite:
11 mm
Gewicht:
362 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
4.2 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
300
Leuchtdauer (max.):
4 h
Herstellerfarbe:
Transparent
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Mit Erdspieß + Timerfunktion + Mit Haken + Mit Fernbedienung + Dimmbar + Aut
Produkt-Art:
Solar-Lichtschlauch
Leuchtfarbe:
RGB
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
IP44 + IP67
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
483
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 29,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 58,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.