| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428402 Herst.-Nr.: 10419 EAN/GTIN: 5702017567457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Town Imkerei und Bienenstöcke (10419) ist ein Lernspielzeug ab 2 Jahren, das Kindern riesigen Spielspaß mit Bienen bietet. Das LEGO Bauspielzeug bringt Kleinkindern bei, wie man sorgsam mit Tieren und der Natur umgeht und ein nachhaltiges Leben führt. Dieses LEGO Insekten Set beinhaltet 2 niedliche LEGO Bienen, einen Bienenstock mit Honigwabe, Blumen und ein fahrbares LKW-Spielzeug und bringt Vorschulkindern Folgendes bei: Wenn man sich um die Pflanzen kümmert, bekommen Bienen die Nahrung, die sie benötigen, um den Honig zu erzeugen, den wir so gern essen. Beim Bauen der Stängel, um die Blumen wachsen zu lassen, üben Kleinkinder ihre Fingerfertigkeit. Sie können die Spielzeug-Bienen den Nektar sammeln lassen und ihn zum Bienenstock zurückbringen lassen, wo der Honig gemacht wird. Zu diesem LEGO Tier-Spielzeug gehören auch 2 LEGO DUPLO Figuren. Vorschulkinder können den beiden helfen, den Honig zu sammeln, auf den LKW zu laden und zum Markt zu bringen. Entwicklungsfördernde LEGO DUPLO Motorik-Spielzeuge sind tolle LEGO Geschenke für 2-Jährige, die Eltern und Betreuungskräften die Chance bieten, wichtige Lernschritte von Vorschulkindern mitzuerleben. Dieses LEGO DUPLO Insekten- und Natur-Spielzeug mit niedlichen LEGO Bienen wird Kindern, die Blumen und niedliche Tierfiguren lieben, gefallen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Imkerei und Bienenstöcke | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 22 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,33* | € 16,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,39* | € 16,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,07* | € 17,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|