| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428432 Herst.-Nr.: 10412 EAN/GTIN: 5702017567396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kennst du ein Kind, das gern kreativ spielt und Spielzeug-Tiere liebt? Dann ist der LEGO DUPLO Tierzug (10412) genau das richtige Nachspielzeug, um Kleinkindern ab 18 Monaten beizubringen, wie man gleichfarbige Elemente kombiniert. Dieses entwicklungsfördernde Motorik-Spielzeug für Vorschulkinder beinhaltet 4 niedliche baubare LEGO Spielzeug-Tiere – einen Hahn, ein Pferd, ein Lamm und eine Kuh –, die Kleinkinder zu vielen spannenden Rollenspielen einladen. Kleinkinder lernen, wie man Probleme löst, wenn sie die Anweisungen auf den Karten befolgen, um die Tiere zu bauen und dann auf die farblich passenden Waggons zu setzen. Darüber hinaus enthält dieses LEGO Zug Set 2 zusätzliche Steine, mit denen dein Kind die Tiere in kreative Spielzeug-Figuren umbauen kann, die es sich selbst ausdenkt. Funktionen wie der biegsame Hals des Hahns und die Waggons, die man aneinanderkoppeln kann, fördern ganz spielerisch die Fingerfertigkeit von Kleinkindern. LEGO DUPLO Lernspielzeug ab 1 ½ Jahren lässt Kleinkinder kreativ spielen und die Welt entdecken. Mit diesem lustigen LEGO DUPLO Bauspielzeug mit Schaf-, Huhn, Kuh- und Pferde-Figuren können wichtige Entwicklungsschritte miterleben und gemeinsam Spaß haben – ein tolles Geschenk für Kleinkinder zwischen 1 und 3 Jahren. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Tierzug | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 19 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,32* | € 16,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,38* | € 16,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,08* | € 17,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|