| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428442 Herst.-Nr.: 10414 EAN/GTIN: 5702017583242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Alltagsroutinen: Essen & Schlafenszeit (10414) ist ein pädagogisches Tier-Spielzeug, das Kleinkinder die eigenen Gefühle erkunden lässt. Tägliche Routinen wie Essens- und Schlafenszeit können für kleine Kinder sehr emotional sein. Dieses Lernspielzeug ermöglicht ihnen ihre Gefühle bei diesen Aktivitäten auszudrücken. Dieses lustige Kleinkind-Spielzeug für Vorschulkinder ab 18 Monaten beinhaltet 2 niedliche Tierfamilien aus jeweils einem erwachsenen Spielzeug-Tier und einem Tierbaby. Für das Katzenbaby und das Bärenbaby sind Gesichtssteine mit mürrischer und fröhlicher Seite enthalten, damit auch Kleinkinder, die noch nicht sprechen können, zeigen können, wie sie sich fühlen. Sie entwickeln Fingerfertigkeit, wenn sie die bunten LEGO DUPLO Steine zu 2 Spielzeug-Häusern zusammenstecken. Beide Alltagsroutinen sind mit farblich übereinstimmenden Steinen dargestellt, damit das Bauen ein Kinderspiel ist. LEGO DUPLO Sets eignen sich besonders gut für spielerisches Lernen. Bei unterhaltsamen interaktiven Rollenspielen können die Eltern die LEGO Tiere benutzen, um Kleinkindern zu erklären, wie wichtig Alltagsroutinen sind. Dieses LEGO DUPLO Kleinkinder-Spielzeug ab 1 ½ Jahren ist ein tolles Geschenk für Eltern und kleine Tierliebhaber. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Alltagsroutinen: Essen & Schlafenszeit | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 28 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,05* | € 23,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 16,97* | € 23,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,22* | € 25,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|