| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428462 Herst.-Nr.: 10415 EAN/GTIN: 5702017583259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Große Gefühle (10415) ist ein Lernspielzeug ab 1 ½ Jahren , das Kleinkinder ihre Emotionen entdecken lässt. Das Stapelspielzeug beinhaltet 4 verschiedene DUPLO Figuren mit jeweils 2 unterschiedlichen Gesichtern, damit Vorschulkinder die Miene der Spielzeug-Figuren verändern und so, ihre Gefühle ausdrücken können. Neugierige Kleinkinder erkennen schnell, dass Menschen ganz unterschiedlich aussehen können. Dieses inklusive Spielzeug lässt Kinder erkunden, wie sehr sich zwei Menschen voneinander unterscheiden können. Wenn Kleinkinder die bunten DUPLO Steine aufeinanderstecken, um die LEGO DUPLO Menschen-Figuren zu bauen, entwickeln sie Kreativität und Fingerfertigkeit. Außerdem hat dein Kind die Wahl, ob es die Haare und die Kleidung der Figuren mit farblich übereinstimmenden oder kontrastierenden Steinen darstellt. LEGO Motorik-Spielzeug beinhaltet Steine in unterschiedlichen Formen, die kleine Finger faszinieren werden. Mit diesem LEGO DUPLO Stapelspiel lernen kreative Köpfe über Diversität und Gefühle während sie unendlich kreativ spielen. Es ist ein lustiges Geschenk für Kinder ab 18 Monaten. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Große Gefühle | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 23 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,00* | € 23,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 17,11* | € 23,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,24* | € 25,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|