| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428482 Herst.-Nr.: 10413 EAN/GTIN: 5702017583235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO My First Alltagsroutinen: Baden (10413) ist ein Lernspielzeug für Kleinkinder, das Vorschulkindern ab 18 Monaten hilft, die alltäglichen Aufgaben der körperlichen Hygiene zu verstehen.
Dieses LEGO DUPLO Set beinhaltet 2 Spielzeug-Elefanten – ein Elternteil mit seinem Baby – sowie eine Dusche und eine Toilette. Eltern und ihre Vorschulkinder können die LEGO DUPLO Tiere zu lehrreichen Rollenspielen ins Bad begleiten. Beim Waschen des Elefantenbabys entdecken Kleinkinder, wie wichtig die tägliche Körperpflege ist. Das Elefantenbaby hat zwei verschiedene Gesichtsaudrücke, einen fröhlichen und einen traurigen, damit dein Kleinkind ausdrücken kann, was es bei der täglichen Körperpflege empfindet. Außerdem bietet dieses Badespielzeug eine gute Möglichkeit, mit kleinen Kindern über das Töpfchentraining zu sprechen. LEGO DUPLO Kleinkind-Spielzeuge lassen Kleinkinder ganz spielerisch lernen, Selbstbewusstsein entwickeln und die eigenen Gefühle erkennen und entdecken. Dieses LEGO DUPLO Elefanten-Spielzeug zum Thema Baden ist ideal für Eltern, um ihren Kindern diese Alltagsaufgabe beizubringen – ein besonderes Geschenk für Tierliebhaber. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Alltragsroutinen: Baden | Altersklasse: | ab 1,5 Jahre | LEGO Teile: | 15 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,72* | € 8,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,12* | € 9,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,12* | € 9,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|