| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428622 Herst.-Nr.: 10423 EAN/GTIN: 5702017583785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Town Baubare Menschen mit großen Gefühlen (10423) bietet Kleinkindern ab 3 Jahren ein kreatives Spielerlebnis. Neugierige Kleinkinder erkennen, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt. Und dieses Lernspielzeug bringt ihnen bei, dass alle Freunde sein können, obwohl jeder anders aussieht. Dieses vielseitig umgestaltbare Bauspielzeug beinhaltet 71 Bausteine und Teile (darunter auch 5 Haarteile und 1 Fahrgestell), um 5 Figuren zu bauen. Kleinkinder lassen ihrer Fantasie freien Lauf, wenn sie die Körper, Beine, Gesichter und Haare zu unendlich vielen freundlichen LEGO DUPLO Menschen-Figuren kombinieren. Die DUPLO Bausteine mit 10 verschiedenen Gesichtern lassen Kleinkinder ausdrücken, wie sich ihre Figuren fühlen. Außerdem können sie beschreiben, was diese Gesichter bedeuten. Das Set bietet Eltern außerdem die tolle Chance, mit Kleinkindern darüber zu sprechen, dass alle Menschen nicht nur ganz verschieden, sondern auch ganz besonders sind! Dieses LEGO Motorik-Spielzeug beinhaltet bunte Bausteine in faszinierenden Formen, die kleine Finger gern näher erkunden werden. Auf jeden Fall lässt dieses Lernspielzeug ab 3 Jahre Kleinkinder unendlich kreativ spielen, weswegen es ein tolles Geschenk für 3-jährige Kinder ist. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Baubare Menschen mit großen Gefühlen | Altersklasse: | ab 3 Jahre | LEGO Teile: | 71 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,83* | € 43,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 33,47* | € 44,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,50* | € 54,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|