| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R428662 Herst.-Nr.: 42633 EAN/GTIN: 5702017568775 |
| |
|
| | |
| Mit dem LEGO Friends Hotdog-Truck (42633) können Kinder ab 4 Jahren, die Rollenspiele in Restaurants lieben, viele verschiedene Geschichten darstellen. Dieses LEGO Set ab 4 Jahre für Mädchen und Jungen bringt Kindern das Bauen bei und beinhaltet einen baubaren Foodtruck, 2 Minipuppen, eine Katze und Imbisszubehör für Rollenspiele. Angehende Köchinnen und Köche können der LEGO Friends Figur Kaya helfen, die Hotdogs zuzubereiten und zu servieren. Leo schaut mit seiner Katze Churro bei dem Hotdog-Truck vorbei und unterhält sich mit Kaya über das angebotene Spielzeug-Essen und die Getränke. Unter anderem gibt es in diesem Kinderspielzeug vegane Hotdogs, Ketchup, Senf und Säfte. Das Mini-Puppen-Set enthält zudem ein Starter-Bauelement, das LEGO Anfängern beim Bauen hilft. Auf diesem robusten Fundament können Kinder die Szenen aufbauen. Lass dich und dein Kind von der LEGO Builder App auf ein intuitives Bauabenteuer mitnehmen. In der App könnt ihr 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und euren Baufortschritt verfolgen. LEGO Spielzeug für Mädchen und Jungen ab 4 bietet Kindern ein ebenso rasches wie faszinierendes Bauerlebnis. Dieses LEGO Friends Lernspielzeug ist ein kreatives Geschenk für Kinder und eignet sich für Kindergeburtstage oder andere besondere Anlässe. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hotdog-Truck | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 100 | Produkt-Art: | LEGO® FRIENDS | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,34* | € 16,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,40* | € 16,59* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 17,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|