| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428672 Herst.-Nr.: 10421 EAN/GTIN: 5702017567464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der LEGO DUPLO Town ABC-Lastwagen (10421) ist ein tolles Lernspielzeug, das Kleinkindern dabei hilft, Buchstaben zu lernen. Dieses kreative Montessori-Spielzeug mit Buchstaben lässt Vorschulkinder ganz spielerisch lernen.
Wenn Kleinkinder den Anhänger an das LEGO LKW-Spielzeug ankoppeln und den beiden LEGO DUPLO Figuren helfen, die bedruckten Steine auf- und abzuladen, erkennen sie erste Buchstaben, lernen die Farben, verbessern ihre Sprechfähigkeit und entwickeln ihre Fingerfertigkeit. Das fantasievolle Zubehör beinhaltet auch ein LEGO DUPLO ABC-Buch und eine Stereoanlage, die Eltern und Kleinkinder dazu anregen sollen, miteinander die Buchstaben zu singen. Dieses entwicklungsfördernde Konstruktionsspielzeug ermutigt Vorschulkinder, sich kreative eigene Geschichten auszudenken, in den Spielzeug-LKW mit Anhänger zu steigen und zum nächsten Abenteuer loszubrausen! Lass Kleinkinder mit LEGO DUPLO Lern- und Motorik-Spielzeug tolle erste Entwicklungsschritte machen, ganz frei und kreativ spielen, sich selbst darstellen und viel lernen. Dieses kreative LEGO DUPLO LKW-Spielzeug ist ein lustiges ABC-Spiel und ein tolles Geschenk für 2-jährige Kinder. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ABC-Lastwagen | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 36 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,81* | € 32,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 24,31* | € 33,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 25,58* | € 34,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|