| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R428692 Herst.-Nr.: 10416 EAN/GTIN: 5702017583266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kennst du ein Kleinkind, das Bauernhof-Spielzeug liebt? LEGO DUPLO Tierpflege auf dem Bauernhof (10416) ist das perfekte Geschenk für junge Tierliebhaber. Dieses LEGO DUPLO Spielzeug für 2-jährige wird jedes Kleinkind begeistern, das Sets zum Nachstellen des Landlebens und Bauernhoftiere liebt.
Dieses Lernspielzeug für Kleinkinder ab 2 Jahren beinhaltet 8 LEGO DUPLO Bauernhoftiere-Figuren – unter anderem ein LEGO Pferd, ein Schaf, eine Kuh und Hühner. Dieser LEGO DUPLO Bauernhof strotzt vor entwicklungsfördernden Funktionen. Eltern können ihrem Kleinkind zeigen, wie man Tiere füttert und versorgt, wenn die Figur des Bauers ihrem Kind beim Waschen der Äpfel hilft, die an die Kuh und ihr Kalb verfüttert werden sollen. Im Hühnerstall kann dein Kind der Henne helfen, sich um ihre Küken zu kümmern. Kleinkinder können auch so tun, als würden sie auf der Pferdefigur reiten und es dann im Stall mit Heu füttern. Dieses Motorik-Spielzeug ab 2 Jahre beinhaltet bunte und besonders faszinierende Steine und Teile, die Kleinkinder gern erkunden und zusammenstecken. Beim und Spielen entwickeln Kinder Fingerfertigkeit und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Deswegen ist dieses LEGO DUPLO Bauernhof-Spielzeug ein tolles Geburtstagsgeschenk für Kinder. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Tierpflege auf dem Bauernhof | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 74 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,80* | € 43,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 34,12* | € 45,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 34,27* | € 45,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|