Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it VAX 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R439061
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     VAX 1100
EAN/GTIN:
     4250236818450
Suchbegriffe:
04250236818450
Joy-it
joy it
Dieses Multifunktionsmessgerät kann Spannung, Strom, Leistung, Arbeit, Temperatur, Echtzeitkapazität und Lade– und Entladezeiten in Gleichstromkreisen messen. Das Display lässt sich mit einem Micro-USB-Kabel oder über eine kabellose Funkverbindung mit dem Messmodul verbinden. Die 26 Kommunikationskanäle ermöglichen mehreren Geräten zeitgleich die Kommunikation mit dem Messgerät.
Überspannungs-, Unterspannungs– und Überstromschutz durch Anschluss eines externen Relais (nicht im Lieferumfang enthalten).
Features:
Spannung, Strom, Arbeit, Leistung, Temperatur, Echtzeitkapazität, Lade- und Entladezeiten
Messbereich Strom: 1 bis 100 A
26 Kommunikationskanäle
Schnittstellen: Funk und Micro USB
Temperatursensor
Lieferumfang:
Display · Messmodul · Micro USB Kabel · Temperatursensor
Weitere Informationen:
Höhe:
57.2 mm
Länge:
48.8 mm
Farbe:
grau
Breite:
113.2 mm
Gewicht:
360
Schnittstellen:
Micro-USB + Bluetooth®
Besonderheiten:
Farbdisplay
Typ:
VAX 1100
Betriebsspannung max.:
100 V
Betriebsspannung min.:
0 V
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Display-Technologie:
LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,14*
€ 44,94*
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 45,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,88*
€ 45,35*
€ 3,50*
ab € 45,69*
€ 58,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.