Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R450902 Herst.-Nr.: IMT36164 EAN/GTIN: 3606480163630 |
| |
|
| | |
| Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M25. Verschlussstopfen wird in die Kabeldurchführung eingeschraubt Material: PA6, Farbe: grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | IMT36164 | Typ: | IMT36164 | Kategorie: | Verschlussstopfen | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,3102* | € 10,4102* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,75* | € 11,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,968* | € 11,318* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,63* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|