Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R450912 Herst.-Nr.: IMT36159 EAN/GTIN: 3606480163586 |
| |
|
| | |
| Mureva BOX Mehrfachkabelring. Multikabelscheibe für Kabelverschraubung. ISO M25, für 4 Kabel mit Durchmesser 5mm. kompatibel mit Kabelverschraubung ISM715. Material EPDM-Gummi, Schwarz. Mindestbestellmenge 20 Stück. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | IMT36159 | Typ: | IMT36159 | Kategorie: | Kabeldurchführung | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Schneider Electric, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,37* | € 22,89* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,28* | € 22,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,034* | € 25,024* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|