Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R450982 Herst.-Nr.: IMT36161 EAN/GTIN: 3606480163609 |
| |
|
|  |  |
 | Mureva BOX, Verschlussstopfen, grau, M12. Verschlussstopfen wird in die Kabeldurchführung eingeschraubt Material: PA6, Farbe: grau RAL 7035. Weitere Informationen:  |  | Herst.-Teilenr.: | IMT36161 | Typ: | IMT36161 | Kategorie: | Verschlussstopfen | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,27074* | € 0,45074* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 40 |  | € 4,95* | ab € 0,2819* | € 0,4719* |  |  |  | | 31 Tage |  | | 40 |  | € 4,45* | ab € 0,2865* | € 0,4765* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 40 |  | € 5,50* | ab € 0,2949* | € 0,4949* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 40 |  | € 4,00* | ab € 0,42225* | € 0,841* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 33,64* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|