Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R491482 Herst.-Nr.: NSYCU800 EAN/GTIN: 3606480620799 |
| |
|
| | |
| ClimaSys CU Standard-Kühlgerät an der Seite des Schaltschranks. 230V 50Hz oder 60Hz. 1 Phase. 440 W 50Hz oder 60Hz L35-L35, 490 W 50Hz oder 60Hz L35-L50. Durchflussmenge des internen Kreislaufs 330 m3/h bei 50Hz oder 60Hz und für den externen Kreislauf 570 m3/h bei 50Hz oder 60Hz. Steuerungsart durch elektronischen Regler. Optionaler externer Stromkreisfilter. Hergestellt aus Stahl grau RAL 7035. Befestigungsart durch Schrauben. Schutz durch thermischen Schutz: T 6 A, Kurzschlussschutz (magnetisch). IP34 auf dem internen Kreislauf, IP55 auf dem externen Kreislauf. Weitere Informationen: | | Typ: | NSYCU800 | Produkt-Art: | Kühlgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, schaltschrankheizung, schaltschrank-heizung, heizung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 913,99* | € 1.034,28* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,01* | € 1.204,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.097,93* | € 1.225,32* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.274,81* | € 1.458,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|