Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R492662 Herst.-Nr.: NSYAPU19S7FA EAN/GTIN: 3606480172038 |
| |
|
| | |
| 7 Steckdosen mit Überspannungsschutz 16A und Frequenzfiltern, bestückt mit Netzkabeln Typ H05 VVF, ausgestattet mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker mit Schutzkontaktsystem. Senkrechte Steckdosenleiste mit seitlich geerdeten Steckdosen, mit erhöhtem Berührungsschutz. Material aus Glasfaser-Polyamid-Kunststoff mit einer Feuerbeständigkeit bis 850°C. Kann verwendet werden in: Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien (teilweise), Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Slowenien, Rumänien, Ungarn, Andorra, Vatikanstadt, San Marino, Estland, Bulgarien. Einsetzbar außerhalb Europas in: Afghanistan, Südkorea, Indonesien, Island, Chile. Produktfamilie Actassi. Weitere Informationen: | | Steckdosen: | 7 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Mikrofaserfilter, Glasfaserfilter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Schneider Electric, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,13* | € 146,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,36* | € 163,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,99* | € 165,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,54* | € 169,32* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,57* | € 169,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|