Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R503172 Herst.-Nr.: BCH2LF0433CA5C EAN/GTIN: 3606480733703 |
| |
|
| | |
| Servomotor BCH2 der Reihe Lexium 28-Servoantriebe. Die BCH2-Reihe beinhaltet bürstenlose synchrone AC-Servomotoren mit kompakten Abmessungen für dynamische Anwendungen. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 1,27 Nm. Sein Wicklungstyp ist optimiert auf das Drehmoment bei 3000 U/min und weist ein niedriges Trägheitsmoment auf. Die Nennleistung beträgt 400 W. Der elektrische Anschluss erfolgt über freie Adern. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 80 mm. Ein hochauflösener 20Bit-Absolutwertgeber als Singelturn ermöglicht eine präzise Regelung. Das Wellenende ist für eine Passfeder ausgelegt und konform zu Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Zum Betrieb ist der zugehörige Servorverstärker aus der Reihe Lexium 28 vorgesehen: LXM28.U20M3X. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | BCH2LF0433CA5C | Typ: | BCH2LF0433CA5C | Produkt-Art: | Servomotor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 444,25* | € 483,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,91* | € 604,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,40* | € 682,11* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,90* | € 688,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 685,36* | € 740,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|