Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTPK-P-37-HDP62-W-K 6355-8053-04 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl: 62 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R516981
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8053-04
EAN/GTIN:
     4064161278834
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 62 polig

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl: 62
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
6355-8053-04
Typ:
DTPK-P-37-HDP62-W-K
Material (Details):
Kunststoff
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
62
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Kabeltülle + mit Kunststoffgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + Kab
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, encitech, DTPK-P-37-HDP62-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,82*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,84*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 31,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.