Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-450 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R517381
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-450
EAN/GTIN:
     4017332448635
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-450
Typ:
750-450
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 241,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,4545*
€ 246,4845*
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 272,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,50*
€ 272,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,439*
€ 273,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 326,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 326,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 324,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 410,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 170,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-613
ab € 124,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.