| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R519412 Herst.-Nr.: 156171A0 EAN/GTIN: 4047976561711 |
| |
|
| | |
| Die Homematic IP Tasterwippe in Anthrazit im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP und Homematic Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe, eignet sich diese hervorragend für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Die Montage erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden. Features: Direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter Mit Pfeilmarkierungen, für Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung Passt in zahlreiche 55er-Wechselrahmen Lieferumfang: Homematic IP Smart Home Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen, anthrazit Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 86 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 86 mm | Gewicht: | 45 g | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Serie: | Homematic IP | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Tasterwippe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, HmIP-BRA-A, Hausautomation, Funk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,03* | € 8,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 8,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,24* | € 9,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,84* | € 9,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,85* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|