Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-497 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R520091
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-497
EAN/GTIN:
     4055143350389
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analogeingangsklemme 8-Kanal 750-497
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-497
Typ:
750-497
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Anzahl analoge Eingänge max.:
8
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
-40 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,02*
€ 251,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,90*
€ 256,76*
€ 5,95*
ab € 240,41*
€ 260,51*
Frei Haus
ab € 264,45*
€ 284,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 255,96*
€ 284,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,926*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 283,3345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 308,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.