Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec COMFORT 92 12092 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 780 x 385 x 367mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R524281
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12092
EAN/GTIN:
     4014688120925
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Außenmaße (LxBxH): 780x385x367 mm, Innenmaße (LxBxH): 750x350x350 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
367 mm
Länge:
780 mm
Breite:
385 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
350 mm
Innenmaß Breite:
750 mm
Gewicht:
5.96 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 153,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 153,50*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,24*
€ 157,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,38*
€ 168,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 169,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
31001
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.