Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3150_4852 Abdeck-Vlies 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R532011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3150_4852
EAN/GTIN:
     4025262253007
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Abdeck-Vlies - Optimaler Schutz für Böden und Treppen vor Verschmutzungen und Verkratzen bei Wartungs- oder Renovierungsarbeiten - Rückseite mit absolut dichter und gleichzeitig rutschhemmender PE-Folie gegen Durchweichen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
1 m
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Abdeck-Vlies
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 1m, abdeckvlies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 124,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 124,34*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 212,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.