Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCE079D1R Rotationslaser inkl. Laserempfänger Reichweite (max.): 600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R543211
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE079D1R-QW
EAN/GTIN:
     5035048657911
Suchbegriffe:
Autolampen D1R
D1R-Lampen
Sockel D1R
Laser-Set
Vollautomatisch und selbstnivellierender Rotationslaser. Variable Rotationsgeschwindigkeit von 300 / 600 / 1200 (U/min) für optimale Sichtbarkeit bei allen Anwendungen. Elektronischer Empfänger mit einer Reichweite von bis zu 600 m ermöglicht vielseitigen Einsatz. Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten durch 18,0 Volt XR-Akku. Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse. Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67). Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger. Im Scan-Modus. Digitaler Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von ± 10°. Doppelter Vertikal-Lot (Lotauf- und -abwärts). Robuster Transportkoffer für einfachen und sicheren Transport. Sichere Wandhalterung z.B. für problemlose und präzise Deckenabhängungen.
Features:
Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse
Wasser- und staubgeschützt (Schutzklasse IP67)
Reichweite: 60M / 600M (mit Empfänger)
Lieferumfang:
Akku (DCB 183) + System-Schnellladegerät + elektronischer Empfänger + Fernbedienung + Zieltafel + Laserbrille + Wandhalterung + T-STAK-Box VI
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Länge:
440 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
7250 g
Typ:
DCE079D1R
Besonderheiten:
inkl. Laserempfänger
Sichtbare Laserlänge:
600 m
Nivelliergenauigkeit (+/-):
1.5 mm
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Stromversorgung (Details):
18 V
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
600 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser, Rotationslaser-Empfänger, rotationslaser dewalt, rotationslaser empfänger, DEWALT, DCE079D1R, nivellier, nivellierlaser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 946,21*
€ 1.048,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,81*
€ 1.048,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,01*
€ 1.051,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,72*
€ 1.056,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,69*
€ 1.070,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,59*
€ 1.247,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,95*
€ 1.241,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.037,12*
€ 1.234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,78*
€ 1.187,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,24*
€ 1.153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,21*
€ 1.125,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 158,71*
Zubehör
DeWalt
DE0736-XJ
ab € 120,75*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.