Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi PFM3000 Frequenzzähler 3Hz - 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R580901
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PFM3000
EAN/GTIN:
     4053199924967
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Konstengünstiger Frequenzzähler mit hoher Eingangsempfindlichkeit.
Features:
Reziproke Messtechnik bietet überlegene Auflösung
Hohe Eingangsempfindlichkeit über den gesamten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
178 mm
Breite:
81 mm
Gewicht:
242 g
Frequenz (max.):
3 GHz
Eingangsfrequenz (Kanal A):
1 MΩ / 20 pF
Eingangsfrequenz (Kanal B):
50 Ω
Funktionen:
Frequenz + Periode
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Frequenz (min.):
3 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Frequenzzähler
Weitere Suchbegriffe: 04053199924967, Aim TTi, 457-730
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 190,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 192,50*
€ 6,90*
ab € 175,07*
€ 211,37*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 238,65*
Frei Haus
ab € 332,79*
€ 395,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
PFM Case
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.