Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3412 NGMV Axiallüfter 12 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 25.4 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585601
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Höhe:
92 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.106 kg
Typ:
3412 NGMV
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
167 mA
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
70 m³/h
Drehzahl:
2300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 50,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,88*
€ 50,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.