| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R602772 Herst.-Nr.: RSG35-C1D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Ecograph T RSG35 ist ein universeller Datenmanager, der alle analogen oder digitalen Eingangssignale erfasst, anzeigt und überwacht. Die Messwerte werden sicher gespeichert und die Grenzwerte überwacht. Vor Ort ermöglicht der Navigator eine intuitive Bedienung. Auch eine Fernkonfiguration und -bedienung am PC ist dank des integrierten Webservers möglich - eine zusätzliche Software muss nicht installiert werden. Features: Signaleingang: 8x Universal Energieversorgung: 100-230VAC (+/-10%) Kommunikation: Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | USB | Typ: | RSG35 | Betriebsspannung max.: | 250 V/AC | Betriebsspannung min.: | 90 V/AC |
|
| | |
| | | |
| |