Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RSG35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602782
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RSG35-C2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Der Ecograph T RSG35 ist ein universeller Datenmanager, der alle analogen oder digitalen Eingangssignale erfasst, anzeigt und überwacht. Die Messwerte werden sicher gespeichert und die Grenzwerte überwacht. Vor Ort ermöglicht der Navigator eine intuitive Bedienung. Auch eine Fernkonfiguration und -bedienung am PC ist dank des integrierten Webservers möglich - eine zusätzliche Software muss nicht installiert werden.
Features:
Signaleingang: 8x Universal
Energieversorgung: 24V (-10%; +15%) AC/DC
Kommunikation: Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
USB
Typ:
RSG35
Betriebsspannung max.:
27.60 V/AC
Betriebsspannung min.:
21.60 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RSG35, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.606,39*
€ 1.790,17*
Frei Haus
ab € 1.619,30*
€ 1.790,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,17*
€ 2.130,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,95*
€ 2.095,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.743,36*
€ 2.074,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,59*
€ 1.991,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,05*
€ 1.937,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,39*
€ 1.911,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.