Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RID14-AA3C2 Anzeige für Sensoren RID14 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R605242
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RID14-AA3C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Die 8-Kanal-Anzeige zeigt gemessene und berechnete Werte sowie Statusinformationen der Feldbusteilnehmer in einem FOUNDATION Fieldbus™- oder PROFIBUS® PA-Netzwerk an. Im Listener-Modus lauscht das Gerät auf die eingestellten Feldbusadressen und zeigt deren Werte an. Zusätzlich können bei FOUNDATION Fieldbus™ die auf dem Bus verfügbaren Werte über eine Funktionsblockverschaltung angezeigt werden. Ein Klartextfeld erlaubt die Anzeige der technischen Einheit oder des TAGs. Zur Trendvisualisierung steht ein Bargraph zur Verfügung.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Gehäuse: Feld, Alu Druckguss
Kabeleinführung: M20 Innengewinde
Kommunikation: PROFIBUS PA
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RID14
Material:
Aluminium Druckguss
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RID14, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 656,58*
€ 785,52*
Frei Haus
ab € 659,06*
€ 785,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,52*
€ 934,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,34*
€ 879,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,98*
€ 837,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,39*
€ 809,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.