Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA46-B1D1A Anzeige für Sensoren RIA46 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R605252
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA46-B1D1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
widerstandsthermometer
Das RIA46 ist ein Prozessanzeigegerät mit Steuereinheit. Das multifunktionale Feldmessgerät zeigt analoge Messwerte an, wertet sie aus und berechnet sie. Die Universaleingänge ermöglichen den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Es können Grenzwerte überwacht und Relais geschaltet werden. Über analoge Ausgänge können Prozesssignale weitergeleitet werden. Zweidraht-Sensoren können über das integrierte Schleifen-Netzteil versorgt werden. Der RIA46 verfügt über ein Display, analoge Eingänge für Prozess- und Statussignale, analoge und digitale Ausgänge sowie eine Schnittstelle zur Konfiguration.
Features:
Zulassung: ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
Eingang; Ausgang: 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais
Gehäuse: Feld, Kunststoff, glasfaserverstärkt
Gewinde: 4x M16, 1x M20
Weitere Informationen:
Höhe:
133 mm
Länge:
96 mm
Breite:
199 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RIA46
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V/DC
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA46, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 575,12*
€ 673,48*
Frei Haus
ab € 573,75*
€ 673,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,52*
€ 771,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 642,03*
€ 764,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,69*
€ 726,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,12*
€ 684,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.