Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RLN42 RLN42-8M2B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R605392
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RLN42-8M2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIL-Schalter
SIL-Switch
SIP-Schalter
SIP-Switch
Der RLN42 ist ein zweikanaliger NAMUR-Trennverstärker mit Universalnetzteil und Relaissignalausgang zur Übertragung von binären Schaltsignalen. Galvanische 3-Wege-Trennung. Die Überwachung der Eingangskreise auf Leitungsfehler wie Leitungsbruch und Kurzschluss (LFD) ist abschaltbar. Eingang für Näherungsschalter nach NAMUR (EN60947-5-6) und potentialfreie Kontakte oder Kontakte mit Widerstandsschaltung. Ausgangsseitige Relaiskontakte als Signalausgang, Wirkungsrichtung (Arbeitsstromverhalten oder Ruhestromverhalten) über DIP-Schalter wählbar.
Features:
Zulassung: ATEX IECEx II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1) D [Ex ia Da] IIIC, II3G Ex ec nC IIC Gc
Kanal: 2-kanalig, Wechsler
Elektrischer Anschluss: Push-in-Klemmen
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Typ:
RLN42
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Betriebsspannung max.:
24 + 230 V/AC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannungsbereich:
24, 230 V/DC, V/AC (max)
Umgebungstemperatur:
-40 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, trennverstärker, Endress+Hauser, RLN42, steuerungstechnik, regelungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 166,99*
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 167,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.