Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RMA42 RMA42-NHC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R605892
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RMA42-NHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Prozessanzeige
grenzwertschalter
Der Prozessmessumformer RMA42 zeigt analoge Messwerte an. Mit der integrierten Schleifenstromversorgung können Zweileitersensoren versorgt werden. Die Universaleingänge ermöglichen den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Das mehrfarbige LCD-Display mit 7-Segment-Bargraph ermöglicht die Anzeige des Gerätes.
Features:
Zulassung: NEPSI [Ex ia] IIC
Eingang; Ausgang: 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
118 mm
Breite:
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
60 °C
Typ:
RMA42
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Ausgangssignal (Strom):
0/4-20 mA
Eingangssignal (Spannung):
0-10V
Betriebsspannung max.:
230 + 230 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 230, 230 V/DC, V/AC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RMA42, steuerungstechnik, regelungstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 350,95*
€ 432,00*
Frei Haus
ab € 351,57*
€ 432,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,57*
€ 498,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,95*
€ 417,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.