Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kabelverschraubung 09 00 000 5092 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R606541
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
09000005092
Typ:
09 00 000 5092
Temperaturbereich:
+130 °C (max)
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+130 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,8701*
€ 9,9664*
10
€ 5,00*
ab € 8,021*
€ 10,201*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,17206*
€ 10,40206*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 11,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.