Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PTC31B Druckschalter -1.0 - 10.0 bar 10 - 30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R607782
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PTC31B-AA4U1PGBWWJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Der Ceraphant PTC31B ist ein Druckschalter mit keramischer, vakuumdichter Messzelle zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Überdruck. Der Druckschalter in kompakter Bauform ist extrem stabil und hochvakuumfest bis 0bar abs. Die IO-Link-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Integration und Parametrierung des Gerätes.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: PNP, 3-Leiter
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast:40bar/4MPa/600psi
Referenzgenauigkeit: Standard 0,5%
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L
Dichtung: FKM
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PTC31B-AA4U1PGBWWJA
Typ:
PTC31B
Max. Medien-Temperatur:
100.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-20.0 bis 100.0 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Messbereich Luftdruck (max.):
10.0 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
-1.0 bar
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, PTC31B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 355,45*
Frei Haus
ab € 285,28*
€ 355,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,91*
€ 387,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.