Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Abdeckkappe 09 30 016 5432 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R607931
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 5432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09300165432
Typ:
09 30 016 5432
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Staub-Grau (RAL 7037)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,37*
€ 31,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 31,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,3167*
€ 32,193*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 33,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CHC 16 LG
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.