Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609002
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA452-A117A21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Der RIA452 kann direkt angeschlossene Zweidraht-Messumformer versorgen, optional auch eigensicher. Bis zu acht frei programmierbare Relais überwachen den Messwert auf Grenzwertüber- und -unterschreitung. Weitere Betriebsarten für die Relais sind Sensor- oder Gerätestörungen, Chargen- und Pumpensteuerungsfunktionen (z.B. alternierende Pumpensteuerung).
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Hilfsenergie: 90-250VAC
Messsignal: 0/4-20mA
Ausgang: 4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog + 1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne
Kommunikation: Standard
Gehäuse: Feld, IP65/NEMA 4X, 204x155x215mm
Zusatzausstattung: Grundausführung
Ausführung: Standard, de, en, fr
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Breite:
204 mm
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
RS232
Messfunktion:
Strom
Einbautiefe:
215 mm
Typ:
RIA452
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
90 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Steuerung Pumpe, niveausteuerung pumpe, Endress+Hauser, RIA452, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 675,63*
€ 785,61*
Frei Haus
ab € 678,98*
€ 785,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,61*
€ 934,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,76*
€ 887,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 738,31*
€ 878,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,63*
€ 845,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.