| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R609452 Herst.-Nr.: RIA15-GRA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der schleifengespeiste Prozessanzeiger RIA15 zeigt 4 bis 20 mA Messwerte oder optional bis zu vier HART®-Prozessgrößen eines Sensors in allen Branchen an. Das RIA15 verfügt über eine 5-stellige Messwertanzeige mit 17 mm Ziffernhöhe mit Dimension, Bargraph und aktivierbarer Hintergrundbeleuchtung und kann im Schalttafeleinbaugehäuse oder im Feldgehäuse als Vor-Ort-Anzeige eingesetzt werden. Features: Zulassung: Ex-freier Bereich + EAC Kennzeichnung Gehäuse: Schalttafel 96x48x41,5mm Eingang: 4-20mA Stromsignal Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 41.5 mm | Breite: | 96 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | RIA15 | Material: | Kunststoff + Aluminium | Produkt-Art: | Anzeige für Sensoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA15, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren |
| | |
| |