Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RIA45-B1C1 Anzeige für Sensoren RIA45 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609692
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA45-B1C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
prozessanzeige

Features:
Zulassung: ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
Eingang; Ausgang: 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais
Gehäuse: Schalttafeleinbau, 48x96mm
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
151.8 mm
Breite:
96 mm
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RIA45
Betriebsspannung max.:
230 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Material:
Kunststoff
Betriebsspannungsbereich:
24 - 230 V/DC
Produkt-Art:
Anzeige für Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, RIA45, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 359,10*
€ 434,14*
Frei Haus
ab € 357,15*
€ 434,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,52*
€ 552,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,14*
€ 516,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.