| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R610902 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: YV 2x0,6/1.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schalt-/Rangierdraht aus einem verzinnten Leiter, mit PVC-Isolierung, nach DIN VDE 0472-804 Prüfart A, Cu-Leiter massiv, Nennspannung 900 V, Temperaturbereich bewegt -5°C bis + 70°C, Temperaturbereich fest verlegt -30°C bis + 70°C, PVC selbstverlöschend und flammwidrig, zur Verwendung in der Kommunikationstechnik, in Fernmeldeanlagen sowie in sämtlichen Bereichen der allgemeinen Verdrahtungstechnik, nicht einsetzbar außerhalb von Geräten, nicht Knicken oder Verdrehen! Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | YV 2x0,6/1.1 | Typ: | YV 2x0,6/1.1 | Produkt-Art: | Schaltdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Conrad, YV 2x0, 6/11, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| |