Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5ET 10-R Feinsicherung 10A 250V 1 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R611511
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ET 10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5.1 mm
Typ:
5ET 10-R
Nennstrom:
10 A
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006115220, Belfuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,62*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 39,29*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 39,29*
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,32*
€ 69,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,33*
€ 44,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.