Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 3AB 500-R Feinsicherung 500mA 250V Flink -F- 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R613021
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     3AB 500-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31.8 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
6.35 mm
Typ:
3AB 500-R
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
500 mA
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006116913, Belfuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,66*
€ 88,95*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 68,48*
€ 88,96*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 174,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,95*
€ 105,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,78*
€ 103,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,91*
€ 102,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,09*
€ 92,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,66*
€ 79,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6666* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.