Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5SF 630-R Feinsicherung 630mA 250V 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R619121
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5SF 630-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5.1 mm
Typ:
5SF 630-R
Nennstrom:
630 mA
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006113141, Belfuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 18,43*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 36,27*
€ 6,90*
ab € 25,86*
€ 54,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.