Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5MF 700-R Feinsicherung 700mA 250V 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R637991
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5MF 700-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5.1 mm
Typ:
5MF 700-R
Nennstrom:
700 mA
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006121467, Belfuse
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,59*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 22,07*
7 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 25,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.