Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon SLPKS-25-D-2K-1M Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R638132
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     SLPKS-25-D-2K-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
SLPKS-25-D-2K-1M
Typ:
SLPKS-25-D-2K-1M
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
25 mm
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: Opkon, Linearantrieb, Linearmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.