Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. PRI-50-SH-6-100-Z-V3-2M5-R Optisch Klemmflansch 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R638752
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     PRI-50-SH-6-100-Z-V3-2M5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PRI-50-SH-6-100-Z-V3-2M5-R
Flansch-Ø:
50 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Drehgeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Optisch
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung:
Inkremental
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Wellen-Ø:
6 mm
Wellen-Art:
Halb-Hohlwelle
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber klemmflansch, Opkon, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.