Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC232 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R649532
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     2576860x13
EAN/GTIN:
     4064161306339
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das VC 232 ist das einfachste Gerät aus der VC-200 Serie und bietet dennoch sämtliche Sicherhets Features, die für Schule und Ausbildung von Vorteil sind.

Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 7,9 cm (3.1 Zoll) Display-Diagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.

Messbuchsen Überwachung
Je nach gewählter Messgröße wird die richtige Belegung der Messbuchsen im Display angezeigt. Anfängern und Schülern ist dies eine große Hilfe um Fehlbedienung zu vermeiden. Wird trotz Anzeige fehlerhaft angeschlossen, ertönt ein Warnton.

Sicherheit beim Batteriewechsel
Zum Wechseln von Batterien oder Sicherungen muss das Gehäuse geöffnet werden. Dabei sollten aus Sicherheitsgründen die Messleitungen nicht angeschlossen sein. Dieses Messgerät ist im Gegensatz zu einfachen herkömmlichen Geräten so konstruiert, dass sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, solange Messleitungen angeschlossen sind. Messleitungen lassen sich erst nach dem Schließen des Gehäuses wieder anschließen, da die Messbuchsen mechanisch verriegelt werden.

Sicherheit durch Verschleiß Indikator
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Selbstrückstellende Sicherung
Dieses Gerät verfügt über eine selbstrückstellende Sicherung für den Messbereich bis 600mA. Der Wechsel von teurer Hochleistungssicherung entfällt bei dieser Variante. Dies ist gerade in der Ausbildung von Vorteil. Doppelte Sicherheit: Sollte das Multimeter im µA und mA Bereich trotzdem an eine Stromversorgung mit hoher Energie angeschlossen werden, so löst eine zusätzliche Glasrohr Sicherung aus, um die selbstrückstellende Sicherung vor Überschlag zu schützen.

Impedanzumschaltung
Die LoZ Funktion ermöglicht das Messen von Gleich- und Wechselspannungen mit niedriger Impedanz. Durch den geringeren Innenwiderstand des Messgeräts werden Messabweichungen durch Streu- und Geister-Spannungen reduziert.

Deltamessung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.

Batterietester
Die Restspannung einer benutzten Batterie sollte unter Last gemessen werden. Das VC 232 verfügt über die Funktion Batterietest, welche eine Grundlast erzeugt. Die Spannung unter Last wird direkt angezeigt.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.

Berührungslose
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
43 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
350 g
Messart:
True RMS
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC232, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 907,32*
€ 1.042,43*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.225,11*
€ 1.331,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.042,43*
€ 1.240,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.009,46*
€ 1.201,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 999,60*
€ 1.189,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 959,96*
€ 1.142,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 930,34*
€ 1.107,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Packung
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 69,79385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.